Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Sandberg 441-47 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Kabelloses Aufladen Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96692693
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     441-47
EAN/GTIN:
     5705730441479
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Der Sandberg In Car Magnetic Wireless Charger 15 W ist ein kabelloses Ladegerät für Mobiltelefone, die im Fahrzeug mitgeführt werden. Es verfügt über einen magnetischen Ring für die einfache Anbringung an Ihrem Telefon. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Ihr Smartphone magnetisches Laden unterstützt (z. B. iPhone 12/13). Zusätzlich hat der Sandberg In Car Magnetic Wireless Charger den Vorteil, dass Ihr Telefon während des kabellosen Ladevorgangs stabil fixiert ist. Das Ladegerät besitzt ein elegantes Design aus Aluminium und wird entweder diskret an einer Lüftungsöffnung oder mittels eines Klebestreifens an der mitgelieferten Kombihalterung befestigt. Unterstützt Schnellladung mit bis zu 15 W.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5/9/12 V
Eingangsstrom
1.5 - 3 A
Max. Leistung
15 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
73 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, usb kfz netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.