Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA MOON BLACK WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA MOON BLACK WC-Bürste & Halter
TESA MOON BLACK WC-Bürste & Halter
TESA MOON BLACK WC-Bürste & Halter
TESA MOON BLACK WC-Bürste & Halter
TESA MOON BLACK WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96793434
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40561-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565127243
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Die tesa® MOON WC-Bürste wird bequem mittels innovativer Klebelösung an der Wand befestigt. Da Sie nicht bohren, bleibt der Untergrund unbeschädigt. Sie können die WC-Bürste jederzeit wieder entfernen und sogar wiederverwenden. Sie überzeugt außerdem mit einem modernen Design.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
379 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wandmontage
Ja
Haltermaterial
Glas
Materiallgriff
Metall
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.