Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Urban Laptop-Rucksack 17,3", hergestellt aus recycelten Plastikflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Urban Laptop-Rucksack 17,3", hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
ACT Urban Laptop-Rucksack 17,3", hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
ACT Urban Laptop-Rucksack 17,3", hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
ACT Urban Laptop-Rucksack 17,3", hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
ACT Urban Laptop-Rucksack 17,3", hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96794712
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8535
EAN/GTIN:
     8716065491654
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Kollektion
Urban
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Recyceltes Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
6
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
980 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
310 x 40 x 460 mm
Volumen (l)
30 l
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
780 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 17 zoll laptoptasche, 17 zoll laptoprucksack, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.