Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
ICY BOX IB-M2HS-PS5 Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96800826
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60951
EAN/GTIN:
     4250078172819
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Cool bleiben! Der M.2 Kühler für deine PlayStation® 5 sorgt für eine gleichmäßige und zuverlässige Wärmeableitung und bietet somit eine stabile und langanhaltende Performance beim Gamen. Die optimale Kühlung schützt die SSD ebenfalls vor Ausfall oder Defekt. Perfekt für PlayStation® 5 Die Maße des Kühlkörpers sind perfekt auf die PS5 abgestimmt. Der Einbau ist ganz einfach in wenigen Schritten erledigt. Auch wenn der Kühler für den Einsatz in der PlayStation® 5 konzipiert ist, kann er natürlich auch in jeden Gaming-PC verbaut werden. Alles dabei Mit dem Kühlkörper für M.2 SSDs der Größe 22x 80 mm werden auch die benötigten Wärmeleitpads mitgeliefert, die für einen optimalen Wärmeaustausch zwischen M.2 SSD und Vollaluminium-Kühlkörper sorgen. Das benötigte Zubehör zur Installation ist ebenfalls mit im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
86 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
173 g
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Plattform
PlayStation 5
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Silikon
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
PlayStation 5
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Weitere Suchbegriffe: festplattenkühler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.