Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Makita DKT360Z Wasserkocher 0,8 l Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     752-757682
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKT360Z
EAN/GTIN:
     0088381748896
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
makita wasserkocher
Vattenkokare som drivs med 2 st LXT® 18V-batterier. Smidig vattenkokare som du kan ta med dig överallt, byggarbetsplatser, dagsturer, campingområden etc. Vattenbehållaren är på 0,8 L och den är även utrustad med en antispill-låsknapp samt ett bekvämt bärhandtag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
307 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Steuerung
Tasten
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,08*
€ 61,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 60,00*
€ 73,60*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 76,96*
€ 93,18*
10 Tage
14
pro Stück
€ 5,99*
ab € 122,28*
€ 145,86*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 138,09*
€ 159,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.