Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MG 150 Massagegerät Universal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MG 150 Massagegerät Universal Schwarz
Medisana MG 150 Massagegerät Universal Schwarz
Medisana MG 150 Massagegerät Universal Schwarz
Medisana MG 150 Massagegerät Universal Schwarz
Medisana MG 150 Massagegerät Universal Schwarz
Medisana MG 150 Massagegerät Universal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96814307
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88986
EAN/GTIN:
     4015588889868
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Höhe
138 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriereichweite
120 min
Technische Details
Massage-Typen
Shiatsu
Vorgesehene Verwendung
Universal
Griff(e)
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
5
Anzahl der Köpfe
6 Kopf/Köpfe
Vibrierende Funktion
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,985*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,205*
€ 83,54395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,215*
€ 79,98585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,085*
€ 78,64115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,985*
€ 67,81215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.