Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Braun Silk-épil 5 SES 5-605 28 Pinzette Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96815333
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     426639
EAN/GTIN:
     4210201426639
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Ladegerät
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Transporttasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
370 g
Batteriegewicht
31.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Pinzetten
28 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Pinzetten-Technologie
MicroGrip
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Rasieren
Anzahl der Modi
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
188 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
496.48 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsdauer
1 min
Batteriestandsanzeige
Ja
Variable Spannung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.