Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß
Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß
Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß
Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß
Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß
Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß
Braun Silk-épil 3 SES 3-176 20 Pinzette Rose, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96815587
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     423522
EAN/GTIN:
     4210201423522
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Kappen / Aufsätze enthalten
3
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Merkmale
Produktfarbe
Rose, Weiß
Anzahl der Pinzetten
20 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Rasieren
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
154 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
353.64 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Variable Spannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.