Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0163883
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
51 kg/km
Kabelgewicht
117 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,61005*
€ 2,54005*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,62*
€ 2,56*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 4,56*
4 Tage
63
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 4,92*
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 160,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,54005*
€ 3,02266
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,25005*
€ 2,67756
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,20005*
€ 2,61806
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,10005*
€ 2,49906
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00005*
€ 2,38006
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,61005*
€ 1,91596
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.