Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Bestron APD800Z Pizzamacher/Ofen 8 Pizza/Pizzen 1150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96848907
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     APD800Z
EAN/GTIN:
     8712184058693
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
6500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Energie
Leistung
1150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
8 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Maximaler Pizzadurchmesser
10 cm
Vorwärmzeit
15 min
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.