Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Move DL XL Einbaustrahler Weiß LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Move DL XL Einbaustrahler Weiß LED E
SLV Numinos Move DL XL Einbaustrahler Weiß LED E
SLV Numinos Move DL XL Einbaustrahler Weiß LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96893957
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 2700K 55° dreh- und schwenkbar.

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
IK-Kodex
IK02
Montageloch Form
Rund
Lichtstil
Modern
Drehung in jede Richtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
118 mm
Durchmesser
190 mm
Gewicht
700 g
Ausgesparter Durchmesser
175 mm
Einbauraum Tiefe
130 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
37.4 W
Energieeffizienzklasse
E
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Operatierender Strom
1.05 A
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
355 °
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
0.1 m
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004059
ab € 14,03*
Zubehör
SLV
1004071
ab € 33,79*
Zubehör
SLV
1004800
ab € 2,99*
Zubehör
SLV
1004801
ab € 8,96*
Zubehör
SLV
1006151
ab € 6,93*
Zubehör
SLV
1006461
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.