Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Luigi Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 7,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Luigi Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 7,3 W
TRIO Luigi Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 7,3 W
TRIO Luigi Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 7,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96919156
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     222270232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Zeitlos und minimalistisch. Das schlichte Design der Wandleuchte LUIGI passt zu einem Industrial Stil ebenso gut wie zu einem eleganten Look. Die Leuchte hat eine Größe von 20x14cm und verfügt über zwei Lichtquellen, die über integrierte Schalter getrennt voneinander bedient werden können. Sowohl die Hautlichtquelle mit einer Lichtstärke von 500 Lumen als auch die schwenkbare Leseleuchte mit einer Lichtstärke von 200 Lumen geben eine angenehm sanfte Lichtfarbe ab. Die Leseleuchte der LUIGI kann individuell ausgerichtet werden und eignet sich damit ideal als Wandleuchte neben dem Bett. Zusätzlich ist die Leuchte ist mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet. Die Leuchte kann dadurch wie gewohnt an beliebiger Position an der Wand befestigt und über ein Netzkabel versorgt oder direkt an den Festanschluss angeschlossen werden. In diesem Fall kann das Kabel problemlos von der Leuchte entfernt werden. Die Farbgestaltung in schwarz matt lässt viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenen Farbkonzepten und rundet jeden gradlinigen Einrichtungsstil ab. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1405 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1175 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7.3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung (min.)
200 lm
Lichtleistung (max.)
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.