Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
TRIO Mario Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 8,3 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-96920944
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
222370232
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Zeitlos und minimalistisch. Das schlichte Design der Wandleuchte MARIO passt zu einem Industrial Stil ebenso gut wie zu einem eleganten Look. Die Leuchte in runder Optik hat einen Durchmesser von 16 cm und verfügt über zwei Lichtquellen, die über integrierte Schalter getrennt voneinander geschaltet werden können. Sowohl die Hautlichtquelle mit einer Lichtstärke von 600 Lumen als auch die schwenkbare Leseleuchte mit einer Lichtstärke von 200 Lumen geben eine angenehm sanfte Lichtfarbe ab. Die Leseleuchte der MARIO kann individuell ausgerichtet werden und eignet sich damit ideal als Wandleuchte neben dem Bett. Zusätzlich ist die Leuchte ist mit dem Feature FLEXconnect ausgestattet. Die Leuchte kann dadurch wie gewohnt an beliebiger Position an der Wand befestigt und über ein Netzkabel versorgt oder direkt an den Festanschluss angeschlossen werden. In diesem Fall kann das Kabel problemlos von der Leuchte entfernt werden. Die zurückhaltende Farbgestaltung in weiß matt lässt viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Acryl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
10000
Mittlere Lebensdauer
20000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1200 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
970 g
Durchmesser
160 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8.3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (min.)
200 lm
Lichtleistung (max.)
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Spot
,
Spotleuchte
,
Spotlights
,
led spot 3000k
,
led spot
,
leuchtmittel led spot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Element Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W
TRIO Leuchten
222570232
ab € 46,62*
Ähnlich
TRIO Jordan LED
TRIO Leuchten
229210232
ab € 36,09*
Ähnlich
Deckenstrahler GUAYANA Schwarz 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
TRIO Leuchten
651000132
ab € 21,63*
Ähnlich
Flexible USB Leselampe GULP Schwarz, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion
ECO-Light Leuchten
I-GULP-AP-NER
ab € 57,77*
Ähnlich
Wandstrahler PAGO Metallschirm Schwarz - 1 Spot schwenkbar - Ø 6cm
TRIO Leuchten
803500132
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen