Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Braun MultiQuick 7 0X22111421 Mixer 0,6 l Pürierstab 1000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96974343
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111421
EAN/GTIN:
     8021098001313
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.2 m
Hängeart
Aufhängungshaken
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Messskala
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten
Gerät zur Herstellung von Babynahrung
Ja
Zerkleinerer
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
0.35 l
Smoothie-Becher
Ja
Merkmale
Messbecher
0.6 l
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.