Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R8M59A Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R8M59A Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer QSFP28
HPE R8M59A Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer QSFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96984486
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8M59A
EAN/GTIN:
     190017534336
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Schnittstelle
QSFP28
Optischer Kabelverbinder
QSFP+, QSFP-DD, QSFP28, QSFP56, SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
568 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
119 g
Weitere Suchbegriffe: QSFP+ Kabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.