Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011150 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011150 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011150 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97162050
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011150/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
138 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
33.2 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,394*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,47798* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,294*
€ 621,52986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 517,893*
€ 616,29267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,734*
€ 591,11346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,604*
€ 574,29876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 443,394*
€ 527,63886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.