Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0011152 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0011152 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0011152 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97162629
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011152/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.2 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
216 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
40.8 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46365*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 3,21894*
€ 3,83054
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,12894*
€ 3,72344
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,91365*
€ 3,46724
pro Meter
ab 375 Meter
€ 2,81365*
€ 3,34824
pro Meter
ab 750 Meter
€ 2,73365*
€ 3,25304
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 2,46365*
€ 2,93174
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.