Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp JE-LiYCY...BD Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp JE-LiYCY...BD Niederspannungskabel
Lapp JE-LiYCY...BD Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97163797
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034200/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.6 mm
Kupferindex
51 kg/km
Kabelgewicht
70 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
39.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
99 mm
Testspannung
500 V
Anzahl der verdrillten Paare
2 Paar(e)
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,69*
€ 181,7011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,58*
€ 179,1902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,14*
€ 160,8166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,70*
€ 156,723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,02*
€ 136,8738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.