Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015005 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97164823
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015005/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
83 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
29.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
111 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,7605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 1,33014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,431*
€ 151,64289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,82075*
€ 149,72669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,8005*
€ 142,5626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,861*
€ 136,68459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,7605*
€ 118,715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.