Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97192595
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44110-B21
EAN/GTIN:
     190017517278
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp rack server
rack server
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Maximaler UDIMM Speicher
128 GB
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
382.2 mm
Höhe
43.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Broadcom BCM5720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,80*
€ 1.576,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,41*
€ 1.537,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,75*
€ 1.496,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,02*
€ 1.439,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.