Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Non-hot Plug CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Non-hot Plug CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Non-hot Plug CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Non-hot Plug CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Non-hot Plug CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus 2LFF Non-hot Plug CTO Intel C256 LGA 1200 (Socket H5) Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97192864
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44109-B21
EAN/GTIN:
     190017517261
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp rack server
rack server
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Maximaler UDIMM Speicher
128 GB
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
382.2 mm
Höhe
43.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Broadcom BCM5720
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,48*
€ 1.421,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,89*
€ 1.396,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,23*
€ 1.359,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,11*
€ 1.287,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.