Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte MU92-TU1 Intel® C621 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte MU92-TU1 Intel® C621 Erweitertes ATX
Gigabyte MU92-TU1 Intel® C621 Erweitertes ATX
Gigabyte MU92-TU1 Intel® C621 Erweitertes ATX
Gigabyte MU92-TU1 Intel® C621 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97193495
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9MU92TU1MR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon® E3-Prozessoren
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
7
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 8.2 ( x64) or later Red Hat Enterprise Linux 8.3 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 ( x64) or later Ubuntu 20.04 LTS (x64) or later Ubuntu 20.04.1 LTS (x64) or later VMware ESXi 6.7 Update3 P03 VMware ESXi 7.0 Update2 Citrix Hypervisor 8.2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
330 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA Anschlüsse
2
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker
2
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Integrierte SAS ports
2
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel X710-AT2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Speicher-Controller
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
473 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
16
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,47*
€ 1.057,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,05*
€ 1.049,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,49*
€ 1.022,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.