Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende perforierte Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 30,5cm tiefe - belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende perforierte Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 30,5cm tiefe - belüftet
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende perforierte Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 30,5cm tiefe - belüftet
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende perforierte Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 30,5cm tiefe - belüftet
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende perforierte Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 30,5cm tiefe - belüftet
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende perforierte Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 30,5cm tiefe - belüftet
StarTech.com 1HE 19 Zoll Fachboden für netzwerk schrank - Freitragende perforierte Rack ablage für Serverschrank/Rack - Frontmontage - Belastbarkeit 25kg - 30,5cm tiefe - belüftet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97229479
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SHELF-1U-12-FIXED-V
EAN/GTIN:
     0065030893695
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Ergänzen Sie fast jedes Netzwerk oder Server Schrank mit einem perforierten 1HE Fachboden für Server-Racks.Mit dem SHELF-1U-12-FIXED-V können Sie jedes EIA-310 konforme 19 Zoll Netzwerk oder Server Schrank um ein 1HE 30,5 cm tiefes perforiertes Fachboden erweitern. Der Fachboden ist perforiert, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Temperaturen in Ihrem Rack zu senken.Hochwertige konstruktionDer feste Regalboden kann bis zu 25 kg aufnehmen und ist aus 2,0 mm SPCC-Stahl gefertigt, der für eine lange Lebensdauer und Robustheit sorgt. Hier können Sie Ihr Zubehör oder nicht montierbare Geräte unterbringen, um den Zugang zu Ihren Geräten zu erleichtern oder sie anzuschließen.Maximale BelüftungDer perforierte Fachboden sorgt für eine bessere Luftzirkulation und trägt dazu bei, dass die Wärme von den Geräten abgeleitet wird, was einen längeren und kühleren Betrieb ermöglicht.Montageteile inklusivePraktischerweise sind M6 Vierkant-Käfigmuttern und M6 Schrauben im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung im Handumdrehen aufbauen können.SHELF-1U-12-FIXED-V ist unterstützt mit eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlose lebenslange mehrsprachige technische Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
M6
Käfigmuttern enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2200 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
565 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
SPCC
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
1U
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.