Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief
StarTech.com 2U 19 Zoll Fachboden für Rack - Perforierte, freitragende rack ablage mit zentrierter befestigung - Belüftete rack ablage - Belastbarkeit 91kg - 50cm tief
Artikel-Nr.:
     173-4513164
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SHELF-2U-20-CENTER-V
EAN/GTIN:
     0065030893947
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Fügen Sie einen stabilen 2HE Server Rack Fachboden zu jedem 2 Pfosten Rack hinzuMit dem SHELF-2U-20-CENTER-V können Sie jedes EIA-310 konforme 19 Zoll Rack oder Schrank mit einem 2HE 50 cm tiefen Fachboden ergänzen. Der Fachboden ist perforiert, um die Luftzirkulation zu verbessern und die Temperatur in Ihrem Rack zu senken.Hochwertige konstruktionDer mittig montierte Fachboden kann bis zu 91 kg an Geräten aufnehmen und ist aus 1,5 mm dickem, kaltgewalztem SPCC-Stahl gefertigt, der für eine lange Lebensdauer und Robustheit sorgt. Hier können Sie Ihr Zubehör oder nicht montierbare Geräte unterbringen, um den Zugang zu Ihren Geräten zu erleichtern oder sie anzuschließen.Maximale BelüftungDer perforierte Fachboden sorgt für eine bessere Luftzirkulation und trägt dazu bei, dass die Wärme von den Geräten abgeleitet wird, was einen längeren und kühleren Betrieb ermöglicht.Montageteile inklusivePraktischerweise sind M6 Vierkant-Käfigmuttern und M6 Schrauben im Lieferumfang enthalten, damit Sie Ihre Ausrüstung im Handumdrehen aufbauen können.SHELF-2U-20-CENTER-V ist unterstützt mit eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlose lebenslange mehrsprachige technische Unterstützung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
M6
Käfigmuttern enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
4500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
3200 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
570 mm
Höhe des Versandkartons
565 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
SPCC
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Rack-Kapazität
2U
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 101,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 107,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 108,51*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 193,87*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.