Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5317 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5317 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 5317 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97234046
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2546SC210IN
EAN/GTIN:
     4065221792086
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5317
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
18 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Rack-Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Bezel
Ja
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
12000 GB
Speicherkartensteckplätze
32x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
4
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
900 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
100-240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
BIOS-Typ
UEFI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.5 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
86.9 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.204,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.513,39*
€ 6.560,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.457,33*
€ 6.494,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.296,12*
€ 6.302,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.219,23*
€ 6.210,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.204,06*
€ 6.192,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.