Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 428_080_30 Nuss-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 428_080_30 Nuss-Schraubendreher
FELO 428_080_30 Nuss-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97262233
Herst.-Nr.:
     428_080_30
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
80 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Logistikdaten
ASIN
B00QWY24XY
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.