Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
DELL P Series 60,45 cm (23,8")-Monitor – P2423D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97308070
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2423D
EAN/GTIN:
     5397184567968
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der60,45 cm (23,8") QHD-Monitor ist für hohe Detailgenauigkeit und Klarheit optimiert und fördert die Konzentrationsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.2058 x 0.2058 mm
Pixeldichte
123 ppi
Horizontaler Scanbereich
29 - 113 kHz
Vertikaler Scanbereich
49 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
526.85 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.35 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.5 mm
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
538
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
128
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
298
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
65
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
170
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
4
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
368
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7440 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
496.11 mm
Gewicht (mit Ständer)
5070 g
Breite (ohne Standfuß)
537.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.15 mm
Höhe (ohne Standfuß)
318.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3440 g
Rahmenbreite (Seite)
5.48 mm
Rahmenbreite (oben)
5.42 mm
Rahmenbreite (unten)
16.72 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
55 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1057427
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 705,96*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 607,04*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 671,03*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 612,30*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 806,80*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 870,25*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 794,19*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 748,11*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 979,44*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.080,29*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.217,29*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.079,06*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 807,78*
Zubehör
Dell
NRH7Y
ab € 755,77*
Zubehör
Dell
6D6V8
ab € 1.073,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.