Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97326348
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850415
EAN/GTIN:
     4250749704240
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Performantes und skalierbares Serversystem mit AMD EPYC™ Prozessoren flexible Erweiterung des Systems über vorhandene PCI-Express-Schnittstellen SSD-Caching für schnellere Datenzugriffe Unterstützung für 12 Gbit/s SAS integriertes Remote-Management Einsatz als Small Business Server, File-Server, Backup-Server oder Domaincontroller 36 Monate Herstellergarantie inkl. Vorabtausch defekter Komponenten Garantieverlängerung auf 48/60 Monate optional Vor-Ort-Service 36/48/60 Monate (bis zu 4h/7 Tage) optional
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313P
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
Socket SP3
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Festplattencontroller
Avago 9361-4i
Motherboardhersteller
Supermicro
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0,1,5,10,50,60,JBOD
Unterstützte RAID-Controller
Avago 9560-8i
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Speicherkartensteckplätze
8x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
5
Energie
Stromversorgung
668 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
424 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57416
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.693,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.950,23*
€ 4.700,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.922,45*
€ 4.667,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.794,22*
€ 4.515,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.724,88*
€ 4.432,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.693,25*
€ 4.394,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.