Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Nova Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Nova Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97331244
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12216
EAN/GTIN:
     4025457122163
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12215
ab € 25,89*
Ähnlich
kela
12217
ab € 38,57*
Ähnlich
kela
12224
ab € 44,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.