Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97335727
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44961
EAN/GTIN:
     4040849449611
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Geeignet für Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) 18 W oder herkömmlichen USB-A Anschluss 10 W wie z.B. iPhone 12
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte superschnell wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Netzteilstärke
28 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom (5V)
2 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Ausgangsstrom
18 mA
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.15 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
81,6
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
90 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Kompatibilität
iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, XS Max iPhone, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus Apple iPad models: 12.9" iPad Pro (4th generation), 12.9" iPad Pro (3rd generation), 12.9" iPad Pro (2nd generation), 12.9" iPad Pro (1st generation ), 11" iPad Pro (2nd generation), 11" iPad Pro (1st generation), 10.5"iPad Pro, iPad Air (4th generation), iPad Air (3rd generation), iPad (8th generation ), iPad (7th generation), iPad mini (5th generation) or Apple AirPods, AirPods Pro, AirPods with wireless charging case (Gen.2)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil usb c, schnellladegerät, handy netzteil 20w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,67*
Zubehör
Goobay
44955
ab € 5,93*
Zubehör
Goobay
61754
ab € 12,78*
Zubehör
Goobay
61755
ab € 15,38*
Zubehör
Goobay
61760
ab € 23,81*
Zubehör
Goobay
61761
ab € 17,39*
Zubehör
Goobay
61772
ab € 27,31*
Zubehör
SKROSS
38566
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.