Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu NEC:AD-7710H-BL Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu NEC:AD-7710H-BL Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz, Metallisch
Fujitsu NEC:AD-7710H-BL Optisches Laufwerk Eingebaut DVD-ROM Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9733630
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     NEC:AD-7710H-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
Notebook DVD-Laufwerk
dvd drives
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
8 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Notebook
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.