| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-97354341 Herst.-Nr.: 61881113753 EAN/GTIN: 3328170283991 |
| |
|
| | |
| Experience: Entdecke neue Welten mit den 50 mm großen Stereo Treibern und einem kraftvollen und detailierten Sound. Kommunikation: Ein flexibles Mikrofon kann für bessere Stimmerfassung frei positioniert werden um dir und deinem Team zum Sieg zu verhelfen. Komfort: Dank seiner weichen PU-Leder-Pads und des verstellbaren Kopfbügels bietet das Headset langlebigen Komfort und ist ideal für lange Gaming Sessions. Design: Mit seinem cleanen Design ist das Headset genau auf die Farben der PS5 abgestimmt. Per 3,5 mm Klinkenanschluss verbindet es sich direkt mit dem Controller.
Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 92 dB | | Treibereinheit | 50 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Drehregler | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Kompatible Produkte | PS5, PS4 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Empfindlichkeit | 38 dB | | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2200 Ohm | | Klappbares Mikrofon | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |