Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Konix Nemesis PS5 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97355309
Hersteller:
     Konix
Herst.-Nr.:
     61881113626
EAN/GTIN:
     3328170283809
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.5 m
Kabelfarbe
Weiß
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PS5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
54 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.