Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Adler AD 4489 Messerschärfer Schärfstein Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97384777
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 4489
EAN/GTIN:
     5902934839112
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Schärfstein
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schleifphasenanzahl
2
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.