Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Adler AD 3222 Toaster 7 2 Scheibe(n) 1000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97384781
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 3222
EAN/GTIN:
     5903887802178
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1880 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau, Drehregler
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
700 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.82 m
Slotgrösse (L*B*H)
130 x 105 x 30 mm
Gewicht
1200 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.