Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
DeLOCK Kabelkanal selbstklebend 50 x 13 mm - Länge 1 m Holzoptik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97417243
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20731
EAN/GTIN:
     4043619207312
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Werkzeuglose Montage
Der Kabelkanal ist an der Unterseite mit einem Klebeband versehen und kann somit leicht und problemlos z. B. auf dem Fußboden, an der Wand, am Fensterrahmen oder an der Fußleiste befestigt werden. Das Klebeband sorgt außerdem für einen festen und sicheren Halt.

Viel Platz für verschiedene Kabel
Je nach Durchmesser und Dicke der einzelnen Kabel können z. B. Antennenkabel, HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel untergebracht werden. Somit sind die Kabel sicher und ordentlich verstaut.

Wiederverwendbar
Der obere Teil des Kabelkanals kann durch Herausschieben einfach abgenommen werden, um Kabel hinzuzufügen oder zu entfernen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
13 mm
Länge (m)
1 m
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Zweck
Flur
Produktfarbe
Braun
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Selbstklebend
Ja
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.