Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol 7871703 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter andere Box 2 l Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
koziol 7871703 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter andere Box 2 l Grün 1 Stück(e)
koziol 7871703 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter andere Box 2 l Grün 1 Stück(e)
koziol 7871703 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter andere Box 2 l Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97447582
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7871703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Eckig oder rund? CONNECT ist beides. Die quadratische Grundform sieht nicht nur gut aus, sondern erleichtert auch das tägliche Handling, denn sie lässt sich selbst mit nassen Händen gut festhalten. Die robuste Qualität verleiht der Schale zusätzliche Standfestigkeit. Nach oben hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders einfach und dicht verschließen. Alles bleibt lange frisch und knackig und kann problemlos transportiert werden. Das außergewöhnliche Design und die schwere Qualität machen CONNECT zudem zur formschönen Servierschale. Alle Schüsseln sind ineinander stapelbar und nehmen so im Schrank ein Minimum an Platz ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
105 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
andere
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Grün
Spülmaschinenbeständig
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Melamin
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7870703
ab € 9,61*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7872700
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.