Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 271-87 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 271-87 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 271-87 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 271-87 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 271-87 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 271-87 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Star Trading 271-87 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97448094
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     271-87
EAN/GTIN:
     7391482057914
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.6 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.