Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BECI Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 345-BECI Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
DELL 345-BECI Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-7653237
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BECI
EAN/GTIN:
     5397184720042
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 960GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 960GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 589,30*
€ 627,14*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 834,01*
€ 879,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,14*
€ 746,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,62*
€ 742,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,15*
€ 730,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,53*
€ 721,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,30*
€ 701,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.