Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BEFC Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BEFC Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
DELL 345-BEFC Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97463085
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BEFC
EAN/GTIN:
     5397184720127
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,63*
€ 532,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,41*
€ 531,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,51*
€ 524,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,89*
€ 521,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.