Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BEDS Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BEDS Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
DELL 345-BEDS Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97463089
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BEDS
EAN/GTIN:
     5397184720073
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.