| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-97805587 Herst.-Nr.: 7170-0757-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | | Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | MIL-STD 810G SAE J1455 30mph | | Verbindungstyp | HDMI. VGA, USB C, USB B, USB A, Aux, RJ-45 | | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Farbe | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 | Bildschirm | Display | 13.3" Touchscreen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm |
| | |
| |