Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Cisco AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97882670
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-A7302=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7302
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
204.8 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.670,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,50*
€ 2.173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,01*
€ 2.150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,22*
€ 2.049,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,96*
€ 2.015,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.670,77*
€ 1.988,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.