Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts CPSP0002 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts CPSP0002 Computer-Gehäuseteil
CoreParts CPSP0002 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98198046
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     CPSP0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trackpoint-Kappe
trackpoint kappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.