Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6750 XT 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98238265
Hersteller:
     Sapphire
Herst.-Nr.:
     11318-03-20G
EAN/GTIN:
     4895106292550
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
280 mm
Höhe
50.47 mm
Breite
122.75 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Speicherbandbreite (max.)
18 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 6750 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2618 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus)
2512 MHz
Streamprozessoren
2560
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lithographie
7 nm
Unendlicher Cache
96 MB
Strahlenbeschleuniger
40
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Min. benötigter RAM
8192 MB
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin, 1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Slots
2,7
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, sapphire radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,90*
€ 522,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,64*
€ 517,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.