Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks V1000 Netzwerk-Antenne 22,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks V1000 Netzwerk-Antenne 22,5 dBi
Cambium Networks V1000 Netzwerk-Antenne 22,5 dBi
Cambium Networks V1000 Netzwerk-Antenne 22,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98259957
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C600500C004A
EAN/GTIN:
     5704174934721
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
10 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
22.5 dBi
Frequenzband
57 - 66 GHz
Netzstandard
IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Modulation
16-QAM, BPSK
Horizontale Lichtstrahlbreite
12 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
12 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Überlebens-Windgeschwindigkeit
200 km/h
Montage
Wand- / Mast
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,97*
€ 452,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,29*
€ 435,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.