| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-98262403 Herst.-Nr.: AUC003BTWH EAN/GTIN: 745883818389 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Kopfhörer | Treibereinheit | 12 mm | ![](/p.gif) | Treibertyp | Dynamisch | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückung | Ja | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schweißresistent, Wasserfest | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 7, 31 h | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 24 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut | ![](/p.gif) | Mikrofonanzahl | 3 | ![](/p.gif) | Hybride Rauschunterdrückung | Ja | ![](/p.gif) | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |