Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7466000161 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7466000161 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann 7466000161 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann 7466000161 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann 7466000161 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Kindermann 7466000161 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98267736
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7466000161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenlift
Projektor Deckenlift
beamer deckenlift
Sehr flacher motorischer Deckenlift für Daten-Video-Projektoren, Einbaumöglichkeit ab 14 cm lichte Deckenhöhe. Max. Projektorgröße 58 x 58 cm (BxT) inkl. Raum für Anschlusskabel, Hublänge bis 120 cm, Hubkraft max. 20 kg.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Hubgewicht (max.)
20 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
580 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Weiß
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 600 mm
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.316,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,06*
€ 1.661,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,60*
€ 1.657,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,34*
€ 1.621,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,31*
€ 1.591,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,47*
€ 1.566,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.