Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Universelles Filamentklebeband 8956


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Universelles Filamentklebeband 8956
3M Universelles Filamentklebeband 8956
Artikel-Nr.:
     8580-7000035365
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89562550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längsrichtung.

Das Scotch® Universelle Filamentklebeband 8956 wird vorwiegend zum Zusammenhalten von Verpackungseinheiten auf Paletten, zur Reparatur eingerissener oder beschädigter Kartons, zum Bündeln leichter Produkte und zum Verschließen und Verstärken von Wellpappkartons verwendet.

Empfohlene Anwendungen
-Zum Bündeln leichter Produkte
-Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen
-Verschließen und Palettieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Verpackung, Versiegelung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Biaxial orientiertes Polypropylen (BOPP), Glasfaser
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Feuchtigkeitsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
25 mm
Dicke
0.131 mm
Leistungen
Bruchdehnung
8.5 %
Zugfestigkeit
25 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
36
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 3,81*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,17195*
€ 4,24889*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,27*
12 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,29*
14 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 137,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.