Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 grau
Berker Lautsprecher-Anschlussdose AP W.1 grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98282643
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11963505
EAN/GTIN:
     4011334404613
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprecher-Anschlussdose mit Klappdeckel AP, mit Beschriftungsfeld, IP55, mit Steckklemmen (beidseitig), mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Flip-Top-Deckel
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
Speaker terminal
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.